Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 6TTB-240EU 6V 240Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 6TTB-240EU 6V 240Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte
Q-Batteries 6TTB-240EU 6V 240Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte
Q-Batteries 6TTB-240EU 6V 240Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte
Q-Batteries 6TTB-240EU 6V 240Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte
Q-Batteries 6TTB-240EU 6V 240Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte
Artikel-Nr.:
     1495-1005940
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     6TTB-240EU
EAN/GTIN:
     4250889600471
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v-block batterie
Die Bleiakkus der Q-Batteries Produktserie TTB sind geschlossene Antriebsbatterien mit positiven Röhrchenplatten, auch bekannt als Panzerplatten-Technologie.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
240 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
diagonal
Länge:
242 mm
Breite:
190 mm
Höhe:
275 mm
Gewicht:
33 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,61*
€ 366,0559
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,64*
€ 341,1016
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,89*
€ 316,4091
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,08*
€ 313,0652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,78*
€ 292,4782
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFS
Q9876788
ab € 115,81*
Zubehör
Quality Batteries
Q1005981
ab € 10,03*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877331
ab € 3,62*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877526
ab € 131,18*
Zubehör
Quality Batteries
Q9880448
ab € 45,48*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.