Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 6TTB-310EU 6V 310Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 6TTB-310EU 6V 310Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte
Q-Batteries 6TTB-310EU 6V 310Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte
Q-Batteries 6TTB-310EU 6V 310Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte
Q-Batteries 6TTB-310EU 6V 310Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte
Q-Batteries 6TTB-310EU 6V 310Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte
Artikel-Nr.:
     1495-1005942
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     6TTB-310EU
EAN/GTIN:
     4250889600501
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v-block batterie
Die Bleiakkus der Q-Batteries Produktserie TTB sind geschlossene Antriebsbatterien mit positiven Röhrchenplatten, auch bekannt als Panzerplatten-Technologie.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
310 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
diagonal
Länge:
311 mm
Breite:
181 mm
Höhe:
360 mm
Gewicht:
47 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,9125*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,8525*
€ 594,8245
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,0925*
€ 590,3501
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,8125*
€ 554,3169
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,1125*
€ 539,2039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,9125*
€ 502,0759
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9877325
ab € 1,7323*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877330
ab € 3,73*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877526
ab € 131,34*
Zubehör
Quality Batteries
Q9880448
ab € 45,28*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.