Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriepack Lithium Mignon AA Zellen 3,6V 4800mAh Alarmanlage BatLi05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriepack Lithium Mignon AA Zellen 3,6V 4800mAh Alarmanlage BatLi05
Batteriepack Lithium Mignon AA Zellen 3,6V 4800mAh Alarmanlage BatLi05
Artikel-Nr.:
     1495-3178
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q3178
EAN/GTIN:
     4250889625122
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Alarmanlage

Lithium Batteriepack 3,6V 4,8Ah mit Kabel und Stecker

Batteriepack aus hochwertiger Lithium Zelle.

Dieses Pufferbatterie findet Verwendung in Funk-Alarmanlagen, Schloss-Sender und Glasbruchmeldeanlagen,

Passend für:

  • ABB Stotz S&J FAS 8904
  • Daitem BATLI05 4AH
  • Logisty BATLI05
  • Merlin Gerin BATLi05
  • Atral Secal Daitem DP 14000, DP 8000

    Nicht wiederaufladbar, nicht erhitzen, nicht kurz schliessen. Nicht in Flüssigkeiten werfen.

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Spannung:
    3,6 Volt
    Kapazität:
    4,8 Ah
    Gewicht:
    0.2 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,32*
    € 27,7508
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,95*
    € 27,3105
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,78*
    € 25,9182
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,88*
    € 24,8472
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,90*
    € 23,681
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,42*
    € 19,5398
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.