Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppecke trak bloc 6 TB 170 / 6V 170Ah (C5) wartungsfreie AGM Blockbatterie (Konus Anschluss)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppecke trak bloc 6 TB 170 / 6V 170Ah (C5) wartungsfreie AGM Blockbatterie (Konus Anschluss)
Hoppecke trak bloc 6 TB 170 / 6V 170Ah (C5) wartungsfreie AGM Blockbatterie (Konus Anschluss)
Hoppecke trak bloc 6 TB 170 / 6V 170Ah (C5) wartungsfreie AGM Blockbatterie (Konus Anschluss)
Hoppecke trak bloc 6 TB 170 / 6V 170Ah (C5) wartungsfreie AGM Blockbatterie (Konus Anschluss)
Hoppecke trak bloc 6 TB 170 / 6V 170Ah (C5) wartungsfreie AGM Blockbatterie (Konus Anschluss)
Artikel-Nr.:
     1495-670
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     6 TB 170 K
EAN/GTIN:
     4250889632885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
Blei-Akku
Bleiakku
Blei-Batterie der Firma Hoppecke
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
170 Ah
Anschluss:
4
Schaltung:
diagonal
Länge:
242
Breite:
170
Höhe:
275
Gewicht:
32 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 463,1314*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,7614*
€ 641,1261
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,4214*
€ 634,7715
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,5714*
€ 601,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,9914*
€ 585,4698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,1314*
€ 551,1264
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.