Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Industrial Pro Mono D Batterie 4020 20 Stk. (Tray)


Menge:  Box  
Produktinformationen
Varta Industrial Pro Mono D Batterie 4020 20 Stk. (Tray)
Varta Industrial Pro Mono D Batterie 4020 20 Stk. (Tray)
Varta Industrial Pro Mono D Batterie 4020 20 Stk. (Tray)
Artikel-Nr.:
     1495-9134
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04020211111-20
EAN/GTIN:
     4250889655792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Varta Industrial Alkaline Batterie im Tray
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
17 Ah
Länge:
63 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
135 mm
Gewicht:
3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,287*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 0,96435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 27,857*
€ 33,1498
pro Box
ab 2 Boxen
€ 27,677*
€ 32,9356
pro Box
ab 5 Boxen
€ 25,027*
€ 29,7821
pro Box
ab 10 Boxen
€ 24,427*
€ 29,0681
pro Box
ab 20 Boxen
€ 23,107*
€ 27,4973
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 19,287*
€ 22,9515
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.