Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Industrial 9V Alkaline Batterie 6LR61 (lose)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer Industrial 9V Alkaline Batterie 6LR61 (lose)
Energizer Industrial 9V Alkaline Batterie 6LR61 (lose)
Artikel-Nr.:
     1495-9877079
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     6LR91
EAN/GTIN:
     7638900361094
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Alkaline Batterie der Marke Duracell
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
9 Volt
Kapazität:
0,6 Ah
Länge:
16 mm
Breite:
25.5 mm
Höhe:
48.5 mm
Gewicht:
0.139 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,1606*
€ 1,7706*
12
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,64167*
€ 2,37084*
12
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,07667*
€ 2,45167*
1 Tag
1644
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,68584*
€ 2,45917*
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,44917*
€ 3,11084*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7706*
€ 2,107
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6306*
€ 1,9404
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6206*
€ 1,9285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5406*
€ 1,8333
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3406*
€ 1,5953
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1606*
€ 1,3811
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,19*
Zubehör
Storacell
SL9VTB
ab € 6,72*
Zubehör
Storacell
SL9VOR
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.