| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9879525 Herst.-Nr.: 131256 EAN/GTIN: 4042883312562 |
| | |
|
| | |
| XCell Baustellenbatterie, Laternenbatterie 4R25 6V, 9,5Ah (lose) Technische Daten: Spannung: 6V Kapazität: 95 mAh Qualität: Zink-Kohle Verpackung: 1er Folie Liefermenge: 1 Batterie lose Weitere Informationen: | | Technologie: | Zn-MnO2 | Spannung: | 6 Volt | Kapazität: | 9,5 Ah | Länge: | 115 mm | Breite: | 67 mm | Höhe: | 67 mm | Gewicht: | 0.55 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,50* | € 2,23* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,53* | € 2,26* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,57* | € 2,32* | | | | Lager 1495 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,8148* | € 2,6648* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,83* | € 2,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|