Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriepack für Alarmanlage ATRAL-SECAL BATV23 6V 0,85Ah, L2x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriepack für Alarmanlage ATRAL-SECAL BATV23 6V 0,85Ah, L2x1
Batteriepack für Alarmanlage ATRAL-SECAL BATV23 6V 0,85Ah, L2x1
Artikel-Nr.:
     1495-9882192
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9882192
EAN/GTIN:
     4250889662394
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Alarmanlage

Pufferbatterie für Alarmanlage Daitem D24000

Dieses Produkt ersetzt die Batterie für D-Control, Notifier Sicherheitssysteme BATV 23. Ersetzt Daitem 2 CR-2PE/BN, BATV-23, BATV23

Es handelt sich nicht um die originale Batterie, sondern um einen Ersatzprodukt aus unserer Fertigung.

Weitere Informationen:
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
0,85 Ah
Anschluss:
Kabel 8,5cm + JST PHR-3
Gewicht:
0.047 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,2736*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,4636*
€ 12,4517
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,3736*
€ 12,3446
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,9036*
€ 11,7853
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,4736*
€ 11,2736
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,1336*
€ 10,869
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,2736*
€ 8,6556
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.