Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku 12V 1,2Ah für RWA, Alarm-, Brandmelder VdS-zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku 12V 1,2Ah für RWA, Alarm-, Brandmelder VdS-zertifiziert
Ersatzakku 12V 1,2Ah für RWA, Alarm-, Brandmelder VdS-zertifiziert
Ersatzakku 12V 1,2Ah für RWA, Alarm-, Brandmelder VdS-zertifiziert
Artikel-Nr.:
     1495-9882441
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9882441
EAN/GTIN:
     4250889665951
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Brandmelder

AGM Batterie 12V 1,2Ah Akku AGM mit VdS

Der Akku ist für den Einsatz in RWA, Alarmanlagen und Brandmelder.

Ein Qualitätsmerkmal ist die 2-3 prozentige Selbstentladung (im Monat), wodurch die hohe Energie-Speichereigenschaft erklärt werden kann. Das Design-Life des Akkus beträgt ca. 5 Jahre. Ohne Nachzuladen kann der Akku im aufgeladenen Zustand bei Raumtemperatur mehr als 6 Monate gelagert werden. Achten Sie darauf, ein AGM-kompatibles Ladegerät zu verwenden.

VRLA-Batterien (Valve Regulated Lead Acid) sind ventilreguliert, verschlossen und wartungsfrei. Dadurch ist es nicht nötig Wasser nachzufüllen. Sowohl Reihen- als auch Parallelschaltung sind möglich.

VdS-Nr: VdS G112106

Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
1,2 Ah
Anschluss:
F1 (4,8mm)
Länge:
97
Breite:
43
Höhe:
58
Gewicht:
0.65 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.