Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Procell Intense Power LR14 Baby C Batterie MN 1400, 1,5V (lose)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell Procell Intense Power LR14 Baby C Batterie MN 1400, 1,5V (lose)
Duracell Procell Intense Power LR14 Baby C Batterie MN 1400, 1,5V (lose)
Artikel-Nr.:
     1495-9882672
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     Procell Intens LR14 lose
EAN/GTIN:
     5000394136069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14

Procell Intense Power Baby C

Die Procell Alkaline Intense ist eine Industriebatterie, die für besonders lange Lebensdauer entwickelt wurde. Ihre Einsatzbereiche sind Geräte mit hohem Energieverbrauch oder hohen Leistungsspitzen wie Sicherheitskameras, Seifenspender oder elektronische Türschlösser. Die Procell intensive bietet für diese Anwendungsbereiche eine bis zu 30 % längere Lebensdauer (im Vergleich zu früheren Procell-Alkalibatterien).

Vorteile:

  • lange Lebensdauer
  • ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • funktionsfähig in einem Temperaturbereich von -20° C bis 54° C
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    AlMn
    Spannung:
    1,5 Volt
    Kapazität:
    7,33 Ah
    Breite:
    26.2 mm
    Höhe:
    50 mm
    Gewicht:
    0.066 kg
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 0,84*
    € 1,34*
    Lager 1495
    204
    € 7,90*
    ab € 1,0494*
    € 1,6494*
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,6494*
    € 1,9628
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,5594*
    € 1,8557
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,4494*
    € 1,7248
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,3494*
    € 1,6058
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,3294*
    € 1,582
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,0494*
    € 1,2488
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Varta
    04014 211 111
    ab € 0,552*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.