Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOX ESS HV2600 2,56kWh Hochvoltbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FOX ESS HV2600 2,56kWh Hochvoltbatterie
FOX ESS HV2600 2,56kWh Hochvoltbatterie
FOX ESS HV2600 2,56kWh Hochvoltbatterie
FOX ESS HV2600 2,56kWh Hochvoltbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-9888481
Hersteller:
     FOX ESS
Herst.-Nr.:
     HV2600
EAN/GTIN:
     4250889689414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochvolt-Batterie
hochvolt batterie

FOX ESS HV2600 2,56kWh Hochvoltbatterie

Die FOX ESS HV2600 2,56kWh Hochvoltbatterie muss mit den FOX ESS AiO-Systemen gekoppelt werden. Bis zu acht Batteriemodule können in Reihe geschaltet werden.

Leistung

Die FOX ESS HV2600 2,56kWh Hochvoltbatterie überzeugt mit einer Kapazität von 2.560Wh.

Weitere Informationen:
Technologie:
LiFePO4
Spannung:
51,2 Volt
Länge:
420 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
480 mm
Gewicht:
29.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.087,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,51*
€ 1.395,2869
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.170,23*
€ 1.392,5737
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.135,93*
€ 1.351,7567
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,40*
€ 1.322,566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,89*
€ 1.294,5891
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.