Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Plus- 4,5V Block Batterie MN 1203 / 3LR12 (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell Plus- 4,5V Block Batterie MN 1203 / 3LR12 (1er Blister)
Duracell Plus- 4,5V Block Batterie MN 1203 / 3LR12 (1er Blister)
Duracell Plus- 4,5V Block Batterie MN 1203 / 3LR12 (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-9891773
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     MN1203 - 4,5V K1
EAN/GTIN:
     5000394146242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
duracell flachbatterie

Duracell Plus- 4,5V Block Batterie MN 1203 / 3LR12 (1er Blister)

Duracell ist einer der weltweit führenden Batterie Hersteller im Bereich Alkaline Batterien, Spezialbatterien und NiMH Akkus. Das Spezialgebiet von Duracell sind hochwertige Batterien für anspruchsvolle Anwendungen.

Die Duracell Plus MN 1203 / 3LR12 ist eine 4,5V Block Batterie eignet sich hervorragend für Anwendungen mit einem niedrigen Stromverbrauch, wie beispielsweise Spielzeug oder Fernbedienungen.

Vorteile:
- 4,5V Block Batterie
- sehr langlebig
- auslaufsicher

Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
4,5 Volt
Länge:
62 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
67 mm
Gewicht:
0.172 kg
Weitere Suchbegriffe: batterie flat pack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,3302*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4602*
€ 4,1176
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3502*
€ 3,9867
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3302*
€ 3,9629
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2802*
€ 3,9034
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9702*
€ 3,5345
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3302*
€ 2,7729
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.