Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankwagenleiter mit Sprossen Typ 2 mit 2 Lenkrollen und 2 Laufrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tankwagenleiter mit Sprossen Typ 2 mit 2 Lenkrollen und 2 Laufrollen
Artikel-Nr.:
     1498-12417-301304
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405941649
Suchbegriffe:
Tankwagenleiter
  • 2-teilige Tankwagenleiter aus Aluminium mit Plattform und Schutzkorb (Pflichtelement, muss separat bestellt werden)
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
  • Führung und Verbindungsteile in Edelstahl
  • Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Seilwinde und Arretierung
  • Plattform mit Gitterrostbelag R 13
  • Beidseitiges Geländer mit Fuß- und Knieleiste
  • Plattformstirnseite mit 2-teiliger Sicherungstüre und Schutzkorb (frei wählbar, muss separat bestellt werden)
  • Fahrwerke teilweise in RAL 1021 pulverbeschichtet und in drei Ausführungen erhältlich
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Lieferzeit 15 Tage
  • Hinweis: Die Tankwagenleiter dient ausschließlich als Zugang für Bedienungs- bzw. Kontrollarbeiten bei Be- und Entladearbeiten
Weitere Suchbegriffe: Tankwagenleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.797,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.256,12*
€ 13.394,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.177,05*
€ 13.300,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.903,33*
€ 12.974,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.797,47*
€ 12.848,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.