| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-83.111.000 Herst.-Nr.: 83.111.000 EAN/GTIN: 7612269058772 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Lagersichtbehälter, Breite mm: 149, Tiefe mm: 231, Höhe mm: 125, Typ: Grösse 4, Inhalt dm3: 2.7, Farbe: blau Weitere Informationen: | | Breite mm: | 149 | Tiefe mm: | 231 | Höhe mm: | 125 | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,61* | € 8,83* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,50* | € 10,18* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,61* | € 10,22* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,78* | € 11,92* | | | | | 38 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,21* | € 12,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|