| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-83.116.000 Herst.-Nr.: 83.116.000 EAN/GTIN: 7612269058826 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Lagersichtbehälter, Breite mm: 210, Tiefe mm: 329, Höhe mm: 150, Typ: Grösse 5Z, Inhalt dm3: 7.5, Farbe: blau Weitere Informationen: | | Breite mm: | 210 | Tiefe mm: | 329 | Höhe mm: | 150 | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 11,76* | € 16,39* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,75* | € 17,35* | | | | | | 35 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,56* | € 18,32* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,58* | € 18,34* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 30,92* | € 41,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|