| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-83.123.000 Herst.-Nr.: 83.123.000 EAN/GTIN: 7612269058895 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Lagersichtbehälter, Breite mm: 311, Tiefe mm: 492, Höhe mm: 199, Typ: Grösse 6, Inhalt dm3: 23.5, Farbe: rot Weitere Informationen: | | Breite mm: | 311 | Tiefe mm: | 492 | Höhe mm: | 199 | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 27,53* | € 37,55* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,60* | € 37,55* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,54* | € 38,92* | | | | | 37 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,55* | € 39,83* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 48,49* | € 62,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|