Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Primabel L.50m ID 12,5mm AD 17mm TRICOFLEX


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000350222
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     116378
EAN/GTIN:
     3291671163782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch mit wabenförmiger Soft&Flex Struktur · Festigkeitsträger: Trikot GewebeDecke: Weich-PVC, sehr gute UV-BeständigkeitSeele: Weich-PVCTemperaturbereich: -15 °C bis +60 °CEinsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, LandwirtschaftWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 140mm· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
17 mm
Aussendecke:
Weich-PVC
Innen-Ø (Zoll):
1/2 ″
Tiefsttemperatur:
-15 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
60 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig
Anwendungszweck:
Wasserschlauch
Innen-Ø:
12,5 mm
Marke:
TRICOFLEX
Wandstärke:
2,25 mm
Betriebsdruck:
8 bar
Berstdruck:
20 bar
Länge:
50 m
Temperaturbereich:
-15 bis +60 °C
Farbe:
gelb
Innenseele:
Weich-PVC
Einlagen:
Trikot-Gewebe
Weitere Suchbegriffe: Tricot-Gewebe-Wasserschlauch, Tricot-Gewebeschlauch, Wasserschlauch, wasserschlauch tricoflex 50 m, wasserschlauch, wasserschlauch 50m, Gartenwasserschlauch, PVC-Wasserschläuche, Wasserschläuche
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 0,54*
€ 0,75*
Lager 1498
10800
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,62*
€ 0,78*
3 Tage
8100
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,78*
5 Tage
10800
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,79*
1 Tag
10800
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,83*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 0,62* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2674
ab € 11,46*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,60*
Zubehör
Hozelock
2050 6000
ab € 2,50*
Zubehör
Hozelock
2055 6000
ab € 4,12*
Zubehör
Bevo
0420012
ab € 1,37*
Zubehör
Bevo
0450112
ab € 4,76*
Zubehör
Hozelock
2675 0000
ab € 10,17*
Zubehör
Hozelock
2291A6002
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.