| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000353090 Herst.-Nr.: PT2DS / 1667258 EAN/GTIN: 9000100511179 |
| | |
|
| | |
| gewebeverstärktes Universalband für extreme Belastungen · haftet auf fast allen Untergründen (auch auf Polyethylen, Polypropylen) · extra stark und wasserfest · für außen und innen · einfach von Hand abreißbar · befestigt, dichtet, repariert Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 25 m | Farbe: | silber-grau | Typ: | PT2DS | Marke: | PATTEX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, gewebeband grau 50mmx25m, duck tape, panzerband grau, Gafferband, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Pattex, Powertape |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,69* | € 5,90* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,71* | € 5,93* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,93* | € 6,18* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 4,94* | € 6,18* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,84* | € 6,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1936* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|