Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerschlauch AD 11mm L.0,3m M10x1 schwarz Gum.PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000356309
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12 655 810
EAN/GTIN:
     4103810420290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettleitung
Fettpressenzubehör
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Sicherheitsschlauch-Anschluss M10 x 1 · DIN 1283 · Berstdruck 900 barWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
11 mm
Anwendungszweck:
Industrieschlauch
Berstdruck:
900 bar
Anschlussart:
M10 x 1
Ausführung:
m.Hydraulikmundstück
Farbe:
schwarz
Länge:
0,3 m
Anschluss:
M10 x 1
Marke:
PRESSOL
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Flexair-Schlauch, Flexibler Anschlussschlauch, Panzerschlauch, flexibler Armaturenanschlussschlauch, pressol panzerschlauch 300mm, armaturenanschlussschlauch, flexibler anschlussschlauch 300mm, Druckluftschlauch, Druckluftschläuche, Panzerschläuche, Pressluftschläuche, Schläuche
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 4,21*
€ 5,64*
Lager 1498
269
1
€ 6,95*
ab € 4,31*
€ 5,66*
3 Tage
264
1
€ 4,99*
ab € 4,34*
€ 5,71*
1 Tag
269
15
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 5,74*
4 Tage
269
1
€ 7,99*
ab € 4,44*
€ 5,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
12 665 810
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.