Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000370316 Herst.-Nr.: 1005952 EAN/GTIN: 7312550059524 |
| |
|
| | |
| besonders weiche Stöpsel sitzen druckfrei außerhalb der Gehörgangöffnung · mehrere mögliche Tragepositionen bieten Flexibilität · der Bügel ist bequem auf praktisches Taschenformat faltbar, die perfekte Lösung bei zeitweisem Aufenthalt im LärmEN-352-2 / (SNR) = 24 dB (A) / H-Wert = 27 dB (A) / M-Wert = 20 dB (A) / L-Wert = 18 dB (A)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: faltbar· L-Wert: 18dB· Eigenschaft: Stöpsel austauschbar· Norm: EN 352-2· M-Wert: 20dB· H-Wert: 27dB· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | SNR: | 24 dB | PSA-Kategorie: | III | Marke: | HONEYWELL HOWARD LEIGHT | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,48* | € 4,67* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,39* | € 4,93* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,46* | € 4,94* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,49* | € 4,97* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 3,53* | € 5,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|