Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Safetek POLY DIN/EN14404 univ.schwarz KNEETEK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000374818
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     70001
EAN/GTIN:
     4260138250111
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · Leistungsstufe 1 · universell einsetzbar, stark rutschhemmend · spezielle, rutschhemmende Polyurethan-Beschichtung sorgt für den nötigen Grip · für Anwender konzipiert welchen festen Bodenkontakt bevorzugen z. B. für Fliesenleger, Dachdecker, Monteure, Mechaniker u.v.m.Weitere technische Eigenschaften:· geeignet für: Fliesenleger, Dachdecker, Gerüstbauer, Bauarbeiter, Gärtner, Monteure, Mechaniker, Metaller u. v. m.· Norm: DIN/EN14404· Modell: Der Allrounder
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
universal
Marke:
KNEETEK
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
59
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 31,39*
€ 37,74*
1 Tag
55
1
pro Paar
€ 5,59*
ab € 31,52*
€ 37,78*
Lager 1498
83
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 31,71*
€ 38,24*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 32,15*
€ 38,74*
3 Tage
1
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 32,56*
€ 39,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,24*
€ 45,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,18*
€ 45,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,58*
€ 43,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,57*
€ 42,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,18*
€ 40,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,71*
€ 37,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,58*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,22*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,29*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.