Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehsocke Gr.41-42 grau ASATEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000374870_1_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000374870_1_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000374871
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     RS/41-42
EAN/GTIN:
     4029201001582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Material: 70% Polyester / 30% Viskose · Futter: 100% MoltoprenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Gummistiefel· Material: 70% Polyester / 30% Viskose
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
41-42
Marke:
ASATEX
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
186
25
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,44*
4 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,61*
Lager 1498
186
1
€ 6,95*
ab € 2,45*
€ 3,62*
1 Tag
131
1
€ 5,59*
ab € 2,47*
€ 3,65*
3 Tage
139
1
€ 5,99*
ab € 2,51*
€ 3,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
RS/39-40
ab € 2,43*
Ähnlich
ASATEX
RS/43-44
ab € 2,43*
Ähnlich
ASATEX
RS/45-46
ab € 2,44*
Ähnlich
ASATEX
RS/47-48
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.