| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000374872 Herst.-Nr.: RS/43-44 EAN/GTIN: 4029201001612 |
| | |
|
| | |
| Material: 70% Polyester / 30% Viskose · Futter: 100% MoltoprenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Gummistiefel· Material: 70% Polyester / 30% Viskose Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | 43-44 | Marke: | ASATEX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einziehsocken, Einziehstrumpf, Faserpelzsocken, Rosshaarsocken, Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, einziehsocke grau asatex, arbeitssocken, arbeitssocken grau, Funktionssocken, Kniestrümpfe, Socke, Strumpf |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,45* | € 3,46* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,44* | € 3,60* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,47* | € 3,64* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,51* | € 3,82* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,80* | € 4,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|