Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlwolle ext.fein 00 150g RAKSO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000841811_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000841811_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000841811
Hersteller:
     Oscar Weil
Herst.-Nr.:
     720700
EAN/GTIN:
     4003364720702
Suchbegriffe:
Edelstahlwolle
Stahlspäne
Stahlwolle
edelstahlwolle fein 150g
aus Edelstahl · korrosions-, rost- und hitzebeständig · für die perfekte Oberflächenbearbeitung auf Holz, Metall, Stein und Glas · ideal für den Nass- und Außenbereich · in 150 g PackungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 150g
Weitere Informationen:
Feinheitsgrad:
extra fein
Sorte:
00
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Marke:
RAKSO
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: edelstahlwolle rakso, edelstahlwolle, Edelstahlschwamm, Edelstahlschwämme, Reinigungskissen, Schleifkissen, Stahlschwamm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
1
€ 5,59*
ab € 5,40*
€ 7,08*
1 Tag
107
10
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 7,44*
Lager 1498
107
1
€ 6,95*
ab € 5,67*
€ 7,46*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 5,56*
€ 7,46*
4 Tage
107
1
€ 8,90*
ab € 5,6902*
€ 7,5002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
1 Stück enthält 150 Gramm (ab € 0,0378* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.