Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmarke 334-031 Alu.rd.D.27,5mm TURNUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000871944
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     334-031
EAN/GTIN:
     4027474143305
Suchbegriffe:
Werkzeugmarken
werkzeugmarken alu
werkzeugmarken
werkzeugmarken 27,5mm
zum Selbsteinschlagen von Zahlen und Buchstaben (ohne Beschriftung) · gelocht · rund · Ø 27 mm · mit Perlrandprägung und LochWeitere technische Eigenschaften:· Ø: 27mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Form:
rund
Marke:
KUKKO
Modell:
334-031
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungsmarke, Pfennig
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
150
Frei Haus
ab € 0,3914*
€ 0,512*
Lager 1498
nicht lagernd
50
€ 5,50*
ab € 0,39*
€ 0,52*
3 Tage
112
50
€ 5,99*
ab € 0,39*
€ 0,52*
39 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,56*
45 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,50*
ab € 0,45*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
334-030
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.