Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propangasschlauch 5x6,3mm G3/8\" LHxG3/8\" LH Hochdruck L.5m SIEVERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000872125
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     770037
EAN/GTIN:
     7314527700378
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
propangasschlauch 5m
propangasschlauch
sievert propangasschlauch
komplett montiert · gefertigt nach DIN EN ISO 4815 · Hochdruck 6,3 x 5 mm · Frostresistent bis -30 Grad Celsius · Berstdruck: 30 bar (3MPa)Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: komplett mit Anschlüssen· Farbe: orange· Ausführung: Hochdruck· Betriebsdruck: bis 4bar
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Anschluss:
G3/8" LH x G3/8" LH
Wandstärke:
6,3 mm
Innen-Ø:
5 mm
Marke:
SIEVERT
Weitere Suchbegriffe: Erdgasschlauch, Gasschlauch, Propanschläuche
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 26,78*
€ 34,42*
Lager 1498
14
1
€ 5,45*
ab € 26,87*
€ 34,59*
1
€ 4,90*
ab € 27,19*
€ 35,98*
4 Tage
14
1
€ 4,99*
ab € 29,18*
€ 37,38*
2 Tage
14
2
Frei Haus
ab € 26,88*
€ 37,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.