| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000872903 Herst.-Nr.: 300120501 EAN/GTIN: 4005796300378 |
| | |
|
| | |
| Stäbe flussmittelummantelt · Eigenschaften und Anwendungsgebiete: zum Hartlöten von Kupfer, Nickel und Stahl sowie zum Schweißen von Messing und Bronze, ISO 3677, B-Cu60Zn(Si)(Mn), Cu 670 DIN EN ISO 17672 (früher L-CuZn40, DIN 8513), flussmittelummantelt, DIN EN 1045 FH 21Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 500mm· Arbeitstemperatur: ca. 900°C· Ausführung: flussmittelummantelt· Inhalt je Karton: 5St. Weitere Informationen: | | Legierung: | L-Cu Zn 40 | Marke: | FELDER | Ø: | 2 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,57* | € 16,39* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 11,394* | € 16,534* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,56* | € 16,69* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 11,57* | € 17,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,99* | ab € 12,02* | € 17,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|