Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilnutenräumnadel f. Passkeil 14x9mm HSS Type IV L.352mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4118970144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R11414
EAN/GTIN:
     4046368114146
Suchbegriffe:
Keilnutenräumnadel
Keilnuträumnadel
Stoßräumnadel
stoßräumnadel
aus HSS · zum schnellen und rationellen Herstellen von maßhaltigen genau zentrischen Keilnuten gemäß DIN 6885 für Passung JS9 · präzise gefertigt mit Hinterschliff · geeignet zur Bearbeitung von Stahl, Gußeisen, Messing und Aluminium · Lieferung erfolgt komplett mit Einlagen (z. B. bei 3 Hüben mit 2 Einlagen) · einsetzbar auf Handpressen und hydraulischen Pressen · Räumnadeln mit der Rückenbreite Type I passen zu Buchsen der Type I, Nadeln II zu Buchse II etc.Weitere technische Eigenschaften:· Räumkraft: 50,0kN· Einlagen: 2St.· Bohrung: 32-56mm· Type: IV· Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
für Passkeil:
14 x 9 mm
Räumlänge:
20-150 mm
Durchgang:
3 St.
Länge:
352 mm
Weitere Suchbegriffe: Keilnuträumnadeln, Räumnadel, Räumnadeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,56*
€ 351,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,06*
€ 342,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,35*
€ 328,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,00*
€ 310,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,68*
€ 292,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.