Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus ID 19mm Wandst.4mm Rl.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4566600162
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     155256
EAN/GTIN:
     3506111552560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Milchsammelwagenschlauch
Milchschlauch
mehrschichtiger Schlauch für den Trinkwasserbereich · mit Polyesterfadeneinlage und einer Polyethylen-Innenseele · blaue Decke · KTW A und DVGW-W270-geprüft · zugelassen nach der europäischen Richtlinie für den Kontakt mit Lebensmitteln 2007/19 CE in der Kategorie A/B/C/D und für Olivenöl X und Xb (VO 10/2011-konform) · zugelassen auch für Milch nach EU Verordnung Nr. 10/2011/EU, Prüfbericht K-291563-17 Ko (11/2017) des Hygiene-Institut des Ruhrgebiets gemäß der KTW-Leitlinie des UmweltbundesamtesTemperaturbereich: -15 °C bis +60 °CEinsatzbereiche: Volksfeste und sonstige Veranstaltungen, Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen, alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken, Milchprodukten, Pflanzenölen, Trinkwasserversorgung bei Messen, Kommunale Wasserversorgungsbetriebe, Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich, LebensmittelindustrieWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 254g/m· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
27 mm
Aussendecke:
Weich-PE
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ″
Marke:
TRICOFLEX
Tiefsttemperatur:
-15 °C
Höchsttemperatur:
60 °C
Norm:
KTW-A
Beständigkeit Außen:
Lebensmittelqualität
Anwendungszweck:
Trinkwasserschlauch
Innen-Ø:
19 mm
Wandstärke:
4 mm
Betriebsdruck:
16 bar
Biegeradius:
215 mm
Berstdruck:
48 bar
Länge:
50 m
Temperaturbereich:
-15 bis +60 °C
Farbe:
blau
Innenseele:
Polyethylen
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 5,48*
4 Tage
1275
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 5,51*
Lager 1498
1000
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 5,53*
6 Tage
1700
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 4,82*
€ 5,68*
4 Tage
1700
50
pro Meter
€ 4,99*
ab € 5,02*
€ 5,92*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,53*
€ 6,58
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,66*
€ 5,55
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 276,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.3118
ab € 3,13*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
4618149
ab € 10,62*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
4618179
ab € 12,23*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
4618199
ab € 4,85*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
4618229
ab € 24,52*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,1822
ab € 4,57*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.2110
ab € 2,49*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.1110
ab € 2,49*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,1819
ab € 4,55*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
23.1890.9
ab € 47,53*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
23.1850
ab € 33,92*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0103
ab € 2,71*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
01.1030
ab € 8,57*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,1814
ab € 10,23*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46.1825.9
ab € 4,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.