Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer 35l Ku.anthrazit m.Bügel SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466105_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466105_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000466105
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1052485
EAN/GTIN:
     4020747524856
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Kunststoff, hochwertiges HDPE-Polyethylen · Farbe anthrazit · mit Bügel · nach DIN 6628 · für staubfreie Entleerung · gut entleerbar durch konische Behälterform · unempfindlich gegen Säuren, Laugen und Witterungseinflüsse · nahtlos gefertigt, ohne scharfe KantenWeitere technische Eigenschaften:· Oberer-Ø: 388mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
35 l
Gesamthöhe:
525 mm
Gewicht:
2,4 kg
Farbe:
anthrazit
Marke:
SULO
Ausführung:
mit Bügel
Material:
Kunststoff
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
115
1
€ 5,45*
ab € 29,56*
€ 40,10*
3 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 29,77*
€ 40,54*
1 Tag
115
2
Frei Haus
ab € 29,70*
€ 42,31*
3 Tage
115
1
€ 4,99*
ab € 33,48*
€ 45,35*
5 Tage
115
1
€ 5,99*
ab € 33,90*
€ 46,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-00
ab € 176,53*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 266,38*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2032-00
ab € 71,12*
Ähnlich
SULO
1052566
ab € 32,55*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2034-00
ab € 78,34*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2072-00
ab € 103,60*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2070-00
ab € 87,46*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2071-00
ab € 92,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.