Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 60l L800xB600xH180mm PE m.PE-Rost CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000466245
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10709
EAN/GTIN:
     4052886343135
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus HD-Polyethylen · sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · rutschsichere Plattenoberfläche · konzipiert für Kombination auf EuropaletteWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 250kg· Gewicht: 6,8kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
60 l
Farbe:
schwarz
Breite:
600 mm
Länge:
800 mm
Ausstattung:
mit PE-Rost
Marke:
CEMO
Material:
Polyethylen
Höhe:
180 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,65*
€ 144,18*
Lager 1498
21
€ 5,45*
ab € 122,59*
€ 145,90*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 122,24*
€ 146,51*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 124,27*
€ 148,31*
4 Tage
20
€ 4,99*
ab € 126,86*
€ 151,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,76*
€ 172,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10714
ab € 246,18*
Zubehör
CEMO
10723
ab € 10,26*
Zubehör
CEMO
10721
ab € 20,45*
Zubehör
CEMO
10722
ab € 23,52*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,24*
Zubehör
CEMO
10716
ab € 49,05*
Zubehör
CEMO
10715
ab € 48,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.