Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindevlies Oil-Only L.40cm B.50cm 100 Tü.Krt.RAW


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000467905_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000467905_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000467905
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     70.30.12-E
EAN/GTIN:
     4052469004804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
saugt Öle, Kraftstoffe und andere nicht wässrige Flüssigkeiten auf · auch auf verölten Wasseroberflächen einsetzbar, nicht für fließende Gewässer geeignet · fasert nicht aus · mittig perforiertDEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08 über Verträglichkeit, Aufnahmevermögen und Haltefähigkeit gegenüber Chemikalien, Mineralölen und Kraftstoffen.Weitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Karton
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
50 cm
Inhalt:
100 Tücher
bindet bis max.:
97 l/VE
Farbe:
weiß
Marke:
RAW
Ausführung:
mittig perforiert
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, oil sorbent pad, öl aufsaugtuch, ölbindevlies tücher, Chemikalienbindemittel, Chemikalienbindevlies, Universalbindemittel, Universal-Bindevlies, Vlies
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
Frei Haus
ab € 75,93*
€ 93,16*
Lager 1498
64
€ 5,50*
ab € 76,41*
€ 93,26*
1 Tag
45
€ 5,59*
ab € 76,51*
€ 93,50*
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 76,43*
€ 93,68*
3 Tage
64
€ 4,99*
ab € 79,39*
€ 96,98*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 93,26*
€ 110,98
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 93,09*
€ 110,78
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 90,84*
€ 108,10
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 86,24*
€ 102,63
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 76,41*
€ 90,93
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 100 Tücher (ab € 0,7641* pro Tuch)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
80.30.12-E
ab € 81,40*
Ähnlich
RAW
80.30.06-E
ab € 84,09*
Ähnlich
RAW
70.20.12-E
ab € 74,02*
Ähnlich
RAW
64.20.13-E
ab € 84,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.