Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbrücke Alu.natur L1735xB1500mm Trgf.3000kg ALTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9115446364
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     306.00.005
EAN/GTIN:
     4045012019516
Suchbegriffe:
Stationäre Überfahrbrücke
Überfahrbrücke
Überladebrücke
altec überfahrbrücke
aus Aluminium · Tragfähigkeit 3000 kg · in Profilbauweise · Gummiprofil als Abrutschsicherung · Oberfläche rutschsicherWeitere technische Eigenschaften:· Maß HD: 0-170mm· Maß E: 220mm
Weitere Informationen:
Länge:
1735 mm
Breite:
1500 mm
Höhendifferenz min./max.:
0/170 mm
Tragfähigkeit:
3000 kg
Gewicht:
83 kg
Farbe:
natur
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Weitere Suchbegriffe: stationäre überfahrbrücke, Aluminiumbrücke, Überfahrbrücken
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.077,93*
€ 1.155,83*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.100,43*
€ 1.176,39*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.098,91*
€ 1.179,60*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.154,18*
€ 1.230,35*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.207,21*
€ 1.292,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.292,19*
€ 1.537,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,13*
€ 1.531,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.250,80*
€ 1.488,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,51*
€ 1.460,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.207,21*
€ 1.436,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altec
306.00.030
ab € 60,58*
Zubehör
Altec
306.00.034
ab € 179,55*
Zubehör
Altec
306.00.049
ab € 261,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.