Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sidolin Brillenputztuch 663429 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199105898
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     663429
EAN/GTIN:
     4015000306829
Suchbegriffe:
Brillen-Putztuch
Brillenputztuch
Brillenreinigungstuch
Brillentuch
Das Spezial-Tuch ist besonders flexibel · damit Sie Nasenbügel und andere schwer zugängliche Stellen leichter erreichen. Sidolin Brillentücher sind extra schonend · sodass Sie nicht nur alle hochwertigen Brillengläser und Sonnenbrillen · sondern auch Gestelle aus Kunststoff putzen können. Probieren Sie Sidolin Brillentücher mit Aktiv-Fettlöser auch für optische Geräte wie Kameras · Mobiltelefone · PC-Bildschirme (außer LCD) oder Autospiegel und andere entspiegelte Gläser.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
SIDOLIN
Biozid-Produkt:
Nein
Material:
100 % Vlies, getränkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 2,60*
€ 3,92*
1
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,81*
1 Tag
207
1
€ 5,95*
ab € 3,26*
€ 4,87*
1
€ 7,95*
ab € 3,09*
€ 4,91*
Lager 1498
180
1
€ 6,95*
ab € 4,57*
€ 6,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0914* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
uvex
9963005
ab € 5,65*
Ähnlich
Infield Safety
9984
ab € 27,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.