Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WATER-JEL HA First Responder Kompresse 10 cm x 40 cm, einzeln, steril


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-140060
Hersteller:
     Water-Jel
Herst.-Nr.:
     140060
EAN/GTIN:
     4052677005754
Suchbegriffe:
Brandverband
Brandwunden-Kompresse
Brandwundenabdeckung
Brandwundenauflage
Folienpackung. Feuchte Kompresse für eine optimale Erste Hilfe bei Verbrennungen und Verbrühungen. Zur sterilen Wundabdeckung. Klinisch entwickeltes Gel - 95 % Wasser, sofort schmerzlindernd, nicht mit der Wunde verklebend. Erste Hilfe und Schmerzlinderung bei Verbrennungen
  • Gel-Kompresse direkt auf die Verbrennungswunde auflegen
  • Ideal auch für die Anwendung durch Laien
Körperabdeckung: ca. 2 %
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Eigenschaft:
steril
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Water-Jel
140040
ab € 8,00*
Ähnlich
Water-Jel
140041
ab € 26,36*
Ähnlich
Water-Jel
140068
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.