Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank Midi Xtra 222, Stahlblech weiß, Schublade und Zwischenböden, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-205216
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     205216
EAN/GTIN:
     4052677007307
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
Verbandschrank Midi Xtra 222, Stahlblech, weiß, Schublade und Zwischenböden, leer, Abmessung: 40 x 16 x 45 cm
  • Pulverbeschichtet
  • Mit Wechseltüranschlag
  • Extra Schublade für mehr Stauraum
  • Empfohlen für „kleine Füllungen“ (DIN 13157 Allround)
  • Farbe: Weiß (RAL 9016)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
7,6 kg
Material:
Stahlblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,89*
€ 184,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
209046
ab € 8,37*
Zubehör
WERO
209062
ab € 5,39*
Zubehör
WERO
206520
ab € 60,05*
Zubehör
WERO
209061
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.