Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Transporthilfen Rettungsgeräte
>
Krankentrage
>
Artikel
Krankentrage K, DIN 13024
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
156-210094
Hersteller:
WERO
Herst.-Nr.:
210094
EAN/GTIN:
4052677009547
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
krankentrage din 13024
bahre
Passend für Kranken- und Rettungswagen
Die Eigenschaften im Überblick:
1 x längs und 1 x quer klappbar
Kleines Stau- / Packmaß
Leichtes Aluminium-Grundgestell mit 4 Gleitfüßen
Integrierte Kopfkissentasche
Verriegelbare Stahlgelenke zum Einklappen
Mit zwei verstellbaren Gurtbändern
Mit Schnellverschluss für sichere Fixierung des Verletzten
Material: Leichtmetall mit grauem Kunststoffbezug aus 100% Polyester mit PVC
Beschichtung (wasserfest und desinfizierbar)
Maße: L 230 x B 56 x H 14 cm
Gewicht: 7,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Norm:
DIN 13024
Gewicht:
7,5 kg
Inhalt:
1 Stück
... >
Erste Hilfe
>
Erste-Hilfe-Raum
>
Transport
Weitere Suchbegriffe:
krankentrage klappbar
,
Immobilisation
,
Transport
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 220,41*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,28*
€ 320,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,70*
€ 316,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,54*
€ 300,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,46*
€ 290,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,41*
€ 262,29
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kopfkissen für Krankentrage K und N in grau
WERO
210098
ab € 23,08*
Zubehör
Rettungszeichen: Krankentrage, Winkel, ISO 7010, Kunststoff, Winkel
WERO
290169
ab € 18,74*
Zubehör
Schutz- und Tragetasche für Krankentrage K, DIN 13024
WERO
210169
ab € 32,76*
Zubehör
WERO Rettungsdecke in gold/silber, 160 x 210 cm
WERO
210120
ab € 4,22*
Zubehör
WERO Sanitätswandschrank Slim V 1450, orange, leer
WERO
205205
ab € 230,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen