Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZOLL AED 3, Vollautomat, mit Farb-Touchscreen, ohne Sprachaufzeichnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-220214
Hersteller:
     ZOLL Medical
Herst.-Nr.:
     220214
EAN/GTIN:
     4052677062061
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
zoll aed defibrillator
aed defibrillator
  • AED mit Echtzeit-Feedback zur durchgeführten Kompression in Bezug auf Drucktiefe und Frequenz gemäß den ERC-Leitlinien 2015
  • Vollautomat, AED gibt nach Erkennen eines schockwürdigen Zustandes automatisch den Elektroschock ab, ohne Zutun des Anwenders
  • Hohe Qualität der Herzdruckmassage in Verbindung mit der Uni-padz ® II Elektrode
  • Höchste Anwendungssicherheit
  • Besonders robustes Gerät, Schutzklasse IP 55 (Schlag, Staub, Feuchtigkeit)
  • Geringe Folgekosten
  • Live-Fernüberwachung mittels App oder Internet-Browser über WLAN mit PlusTrac
  • Kindermodus auf Knopfdruck
  • RapidShock Analyse, die kürzeste Herzrhytmus-Analysezeit
  • 8 Jahre Hersteller-Garantie
  • CE- und FDA zugelassen, MDR in Bearbeitung
ZOLL AED 3 Defibrillator - Der intelligente AED mit Echtzeit-Feedback und RapidShock Analyse

Der völlig neu entwickelte ZOLL AED 3 baut auf der langjährigen Erfahrung des ZOLL AED Plus auf. Die bewährte Feedback-Funktion Real CPR Help® wurde beim ZOLL AED 3 weiterentwickelt. Neben den üblichen Sprachanweisungen „Fester drücken“ oder "Herzdruckmassage gut“ verfügt der AED 3 über ein großes Touchscreen-Farbdisplay mit lebensechten Einsatzbildern, Schritt-für-Schritt Anleitungen zur Reanimation, einen Restzeit-Countdown für jeden CPR-Zyklus und eine farbcodierte Balkenanzeige, die die Frequenz und Drucktiefe der durchgeführten Kompressionen anzeigt. Der ZOLL AED 3 bietet durch die RapidShock Analyse die branchenweit kürzeste Herzrhythmus-Analysezeit. So werden lebensbedrohliche Pausen minimiert und die Chancen auf eine erfolgreiche Wiederbelebung verbessert. Der ZOLL AED 3 verfügt über einen integrierten Rettungsmodus für Kinder, der mithilfe der Kinderumschalttaste aktiviert wird. Die Elektrode des ZOLL AED 3 muss hierfür nicht gewechselt werden, sondern kann sowohl für die Behandlung von Erwachsenen als auch von Kindern verwendet werden. Die Batterie und die CPR Uni-padz® Elektrode des ZOLL AED 3 besitzen eine Haltbarkeit von 5 Jahren.

Bitte Elektrode und Batterie separat bestellen!

Wichtiger Hinweis: Gern vermitteln wir auf Anfrage eine erforderliche Inbetriebnahme mit Funktionsprüfung und Einweisung entsprechend § 10 MPBetreibV. Die kostenpflichtige Inbetriebnahme und Einweisung wird durch unseren Partner vor Ort angeboten. Bitte berücksichtigen Sie eine Vorlaufzeit von bis zu 3 Wochen.

Weitere Suchbegriffe: defibrillator vollautomat, ZOLL, AED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.807,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.014,44*
€ 2.397,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.993,57*
€ 2.372,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.911,48*
€ 2.274,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.860,68*
€ 2.214,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.807,48*
€ 2.150,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZOLL Medical
220054
ab € 182,84*
Zubehör
ZOLL Medical
220055
ab € 150,95*
Zubehör
ZOLL Medical
220056
ab € 111,27*
Zubehör
ZOLL Medical
220220
ab € 70,85*
Zubehör
WERO
220082
ab € 137,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.