Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Beatmungstuch in Schlüsselanhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-220341
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     220341
EAN/GTIN:
     4251697700155
Suchbegriffe:
Beatmungsfolie
Beatmungshilfe
Beatmungshilfen
Beatmungstuch

Sichert im Notfall den Eigenschutz des Ersthelfers bei der „Mund-zu-Mund-Beatmung“.

  • Sichert den Eigenschutz des Ersthelfers
  • Geeignet zur Mund-zu-Mund-Beatmung
  • Mit Gummischlaufen zur Fixierung an den Ohren
  • Klein und handlich
  • Optimal für den Schlüsselbund

Klein und handlich – optimal für den Schlüsselbund und somit immer mit dabei!

Auf Vorderseite der Beatmungsfolie ist eine leichtverständliche Anleitung zur Herz-Lungen-Wiederbelebung mit Illustrationen aufgedruckt.

Maße: 5 x 5 cm
Material: Nylon, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Notfallbeatmungshilfe, Taschenmaske, wero beatmungshilfe, beatmungsfolie, Schlüsselanhänger, Beatmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.