Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Beatmungsmaske inkl. Einwegventil, Kopfband und O2 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-220429
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     220429
EAN/GTIN:
     4052677000070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beatmungsfolie
Beatmungshilfe
Beatmungshilfen
Beatmungstuch
WERO-Beatmungsmaske, inkl. Einwegventil, Kopfband und O2 Anschluss

Die Taschenmaske wurde primär entwickelt für die Mund-zu-Maske-Beatmung bei Atemstillstand (bei Erwachsenen, Kindern und Kleinkindern). Sie sollte nur von Personen angewandt werden, die eine entsprechende Ausbildung in Anwendung von Beatmungshilfen absolviert haben.

An die Taschenmaske können andere Beatmungsgeräte, z. B. Beatmungsbeutel oder sauerstoffbetriebene Beatmungsgeräte direkt angeschlossen werden.

Eigenschaften:

  • Inklusive Einwegventil und Kopfband
  • Verhindert direkten Patientenkontakt
  • Sehr gute Abdichtung durch flexiblen Maskenwulst
  • Transparenter Maskendom zur Beobachtung der Lippen und Erkennen von Erbrochenem
  • Mit Anschluss für Sauerstoff-Zufuhr
  • Für den einmaligen Gebrauch

Technische Daten

Temperaturbereiche

Anwendung: –18 °C bis 40 °C
Lagerung: –30 °C bis 50 °C

Expirations- und Inspirationswiderstand:

< 3 cm H2O : 50 lpm

Totraum:

< 80 ml (Die Leistungen sind Nennwerte.)

Maskenanschluss:

ø 26 mm

Sauerstoffanschluss:

ø 6 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
220332
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.