Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN-LIFE Rettungstasche, rot, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-220852
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     220852
EAN/GTIN:
     4052677011878
Suchbegriffe:
Rettungstasche
Sanitätstasche
sanitätstasche leer wero medical
rettungstasche leer
In 2 gleich große, separate Fächer aufklappbar
  • Optimal für die Erstversorgung; übersichtlich, schneller Zugriff
  • Für Sauerstoff-Flaschen (DIN) bis 2,0 Liter vorbereitet
  • Mit verstellbarem Schultergurt
  • Material wasser- und weitgehend schmutzabweisend
  • Ein Flauschband an der Frontseite ermöglicht die Befestigung eines individuellen Namen-Klettbandes
  • Durch Flauschbänder können 4 Klarsichttaschen im Deckel verstaut werden
Material Rettungstasche: 420 D x 1050 D Polyamid
Pflege: waschbar bis 30° C (Feinwaschmittel, Taschenversteifungen vorher entfernen)
Maße: ca. B 50 x T 28 x H 29 cm
Gewicht: ca. 1,9 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
1,9 kg
Weitere Suchbegriffe: rettungstasche, Rucksäcke, Taschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
220836
ab € 40,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.