Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Erste Hilfe Rucksack mit Sani-To-Go Füllung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-280075
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     280075
EAN/GTIN:
     4052677060036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
rettungsrucksack rot
Gerade für Schulen und Kindergärten ist der WERO Erste Hilfe Rucksack bestens geeignet. Hier wird viel Bewegungsfreiheit benötigt und eine zusätzliche Tragetasche kann bei Ausflügen oder Wandertagen hinderlich sein.
  • Rundum-Reißverschluss für 180° Öffnung
  • Schneller Zugriff dank übersichtlicher Netztaschen
  • Zusätzlicher Stauraum in Fronttasche möglich
  • Gepolsterte Schultergurte
  • Robustes Material
  • Ausstattung: mit Sani-To-Go Füllung
Eigenschaften
  • Mit Netzfächern und Fronttasche
  • Maße: 30 x 15 x 40 cm
  • Material: Nylon 600D rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Inhalt:
1 Stück
Material:
Nylon 600D
Weitere Suchbegriffe: erste hilfe rucksack, Erste Hilfe, Rucksack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,82*
€ 122,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,08*
€ 121,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,83*
€ 116,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,69*
€ 112,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,37*
€ 96,83
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
280076
ab € 73,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.