Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsausstattung24 Abfallsack Typ 100, 15 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Betriebsausstattung24 Abfallsack Typ 100, 15 Stück/Rolle
Betriebsausstattung24 Abfallsack Typ 100, 15 Stück/Rolle
Betriebsausstattung24 Abfallsack Typ 100, 15 Stück/Rolle
Artikel-Nr.:
     158-1000160
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1000160
EAN/GTIN:
     4044589510297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Schwerlast-Abfallsack Typ 100 Betriebsausstattung24 Volumen: 120 l, Farbe: blau, LDPE 70 my
Schwerlast-Abfallsack Betriebsausstattung24®

Der starke Betriebsausstattung24® Abfallsack Typ 100 eignet sich aufgrund seiner Stärke von 70my für die rissfeste Entsorgung.

  • Schwerlast-Abfallsack
  • Fassungsvermögen: 120 l
  • Stärke: 70µ
  • Typ: 100
  • Material: recycling LD-PE
  • für Extremanwendungen geeignet
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • Fassungsvermögen: 120 l
  • Maße (BxH): 70 x 110 cm
  • 1 Rolle = 15 Sack.

Weitere Informationen:
Beutel [VE]:
15
Breite [cm]:
70,0
Höhe [cm]:
110,0
Stärke [my]:
70
Produktart:
Müllsack
Produktkategorie:
Abfallsäcke
Farbe:
blau
Material:
LDPE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,37*
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,37*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,37*
€ 6,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Rolle
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.