Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband, gelb/schwarz, Typ B, selbstklebend, 11m auf Rolle, 7,5cm breit Version: 01 - linksweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnmarkierungsband, gelb/schwarz, Typ B, selbstklebend, 11m auf Rolle, 7,5cm breit Version: 01 - linksweisend
Warnmarkierungsband, gelb/schwarz, Typ B, selbstklebend, 11m auf Rolle, 7,5cm breit Version: 01 - linksweisend
Artikel-Nr.:
     158-210.0384.01
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0384.01
EAN/GTIN:
     4044589021922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
SafetyMarking Warnmarkierungsband gelb/schwarz, PE-Folie, selbstklebend

Ausgewählte Version: 01 - linksweisend

ActiveWorkplace® Warnmarkierungsband

zur Kennzeichnung von permanenten Gefahrenstellen im Innenbereich

  • selbstklebend
  • Farbe: gelb/schwarz
  • hergestellt im Rollensiebdruck

  • Version: 01 - linksweisend
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,5
Länge [m]:
11,00
Stärke [mm]:
0,16
Produktart:
Bodenmarkierungsband | Warnmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
gelb/schwarz
Ausrichtung:
linksweisend | rechtsweisend
Befestigungsart:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Polyethylen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 25,72*
€ 34,68*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 25,60*
€ 34,68*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 35,58*
€ 47,08*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
ab € 11,86*
Ähnlich
1A Tapes
6125.01.050-10
ab € 31,20*
Ähnlich
1A Tapes
6125.01.075-10
ab € 39,96*
Ähnlich
Moravia
261.18.044
ab € 9,65*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 156,07*
Ähnlich
1A Tapes
5111.01.060
ab € 25,49*
Ähnlich
1A Tapes
5111.01.071
ab € 16,53*
Ähnlich
1A Tapes
5111.01.069
ab € 5,77*
Ähnlich
1A Tapes
5111.01.061
ab € 30,37*
Ähnlich
1A Tapes
5111.01.062
ab € 41,59*
Ähnlich
Moravia
420.12.062
ab € 143,33*
Ähnlich
Wolk
ab € 44,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.