Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband, rot/weiß schraffiert, 50 mm x 16,5 lfm. Version: 01 - linksweisend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnmarkierungsband, rot/weiß schraffiert, 50 mm x 16,5 lfm. Version: 01 - linksweisend
Warnmarkierungsband, rot/weiß schraffiert, 50 mm x 16,5 lfm. Version: 01 - linksweisend
Artikel-Nr.:
     158-350.1179.01
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     35.1179.01
EAN/GTIN:
     4044589415790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
SafetyMarking Warnmarkierungsband rot/weiß, PE-Folie, selbstklebend

Ausgewählte Version: 01 - linksweisend

ActiveWorkplace® Warnmarkierungsband rot/weiß

zur Kennzeichnung von temporären Gefahrenstellen im Innenbereich

  • Farbe: rot/weiß
  • selbstklebend
  • PE-Folie ohne Laminat
  • hergestellt im Rollensiebdruck

  • Version: 01 - linksweisend
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [m]:
16,50
Stärke [mm]:
0,10
Produktart:
Bodenmarkierungsband | Warnmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
rot/weiß
Ausrichtung:
linksweisend | rechtsweisend
Befestigungsart:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Polyethylen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 32,52*
€ 43,78*
€ 4,95*
ab € 32,32*
€ 43,78*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 43,78*
€ 52,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 43,19*
€ 51,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 41,97*
€ 49,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,46*
€ 48,15
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,37*
€ 45,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,52*
€ 38,70
pro Rolle
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.