Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband, rot/weiß schraffiert, 75 mm x 16,5 lfm. Version: 01 - linksweisend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnmarkierungsband, rot/weiß schraffiert, 75 mm x 16,5 lfm. Version: 01 - linksweisend
Warnmarkierungsband, rot/weiß schraffiert, 75 mm x 16,5 lfm. Version: 01 - linksweisend
Artikel-Nr.:
     158-350.1183.01
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     35.1183.01
EAN/GTIN:
     4044589415813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
SafetyMarking Warnmarkierungsband rot/weiß, PE-Folie, selbstklebend

Ausgewählte Version: 01 - linksweisend

ActiveWorkplace® Warnmarkierungsband rot/weiß

zur Kennzeichnung von temporären Gefahrenstellen im Innenbereich

  • Farbe: rot/weiß
  • selbstklebend
  • PE-Folie ohne Laminat
  • hergestellt im Rollensiebdruck

  • Version: 01 - linksweisend
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,5
Länge [m]:
16,50
Stärke [mm]:
0,10
Produktart:
Bodenmarkierungsband | Warnmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
rot/weiß
Ausrichtung:
linksweisend | rechtsweisend
Befestigungsart:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Polyethylen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 46,59*
€ 61,52*
€ 4,95*
ab € 46,84*
€ 61,52*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 61,52*
€ 73,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 60,91*
€ 72,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 58,48*
€ 69,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 56,54*
€ 67,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 52,57*
€ 62,56
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 46,59*
€ 55,44
pro Rolle
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.