Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite Entsorgungsbehälter Stahlblech für lösemittelhalt. Abfälle, Belüftung, Deckel mit PedalInhalt: 20 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite Entsorgungsbehälter Stahlblech für lösemittelhalt. Abfälle, Belüftung, Deckel mit PedalInhalt: 20 L
Justrite Entsorgungsbehälter Stahlblech für lösemittelhalt. Abfälle, Belüftung, Deckel mit PedalInhalt: 20 L
Justrite Entsorgungsbehälter Stahlblech für lösemittelhalt. Abfälle, Belüftung, Deckel mit PedalInhalt: 20 L
Artikel-Nr.:
     158-AG9200
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JCN09100RD
EAN/GTIN:
     4250101102127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Justrite Gefahrstoff-Entsorgungsbehälter Stahlblech Sicherheitsbehälter für Putzlappen und Abfälle
Justrite® Entsorgungsbehälter Stahlblech

Die hochwertigen Justrite® Entsorgungsbehälter sorgen für sicheres Entsorgen lösemittelhaltiger, öliger Putzlappen oder sonstige Abfälle.

  • Gefahrstoff-Entsorgungsbehälter

  • selbstschließender Deckel mit Fußpedal
  • robuste runde Form
  • Bodenrand mit Belüftung verhindert Selbstentzündung des Inhalts
  • pulverlackiert - chemisch beständig
  • Material: Stahl

Hinweis: Bei der Entsorgung von lösungsmittelgetränkten Putzlappen und Abfällen kann sich die Lackierung ablösen, was keineswegs eine Leistungsbeeinträchtigung bewirkt.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,2
Fassungsvermögen [l]:
20
Gewicht [kg]:
5
Höhe [cm]:
40,3
Tiefe [cm]:
30,2
Produktart:
Entsorgungsbehälter
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
rot
Ausstattung:
Fußpedal
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Material Inneneinsatz:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 75,19*
€ 97,92*
€ 4,95*
ab € 75,19*
€ 97,92*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite Safety Group
JCN09300RD
ab € 85,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.