Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer, Tragfähigkeit: 100 kg, Rollenbreite: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialständer, Tragfähigkeit: 100 kg, Rollenbreite: 200 mm
Materialständer, Tragfähigkeit: 100 kg, Rollenbreite: 200 mm
Materialständer, Tragfähigkeit: 100 kg, Rollenbreite: 200 mm
Artikel-Nr.:
     158-BD1430
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     Rollst..V
EAN/GTIN:
     4021885042714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Rollbock Materialstütze
Materialständer mit Tragerollen V-förmig stufenlose Höhenverstellung, für Rohre- und Stangenware
Rollständer für Materialzuführung

Materialständer mit 3-Fuß Konstruktion. Einfaches Stecksystem bei Montage der Füße.

Produktdaten:

  • Tragrollen stahlverzinkt
  • stufenlose Höhenverstellung
  • Tragkraft: 100 kg
  • Rollenbreite: 20 cm
  • Rollendurchmesser: 50 mm
  • Höhe min./max.: 67cm/110cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
20,0
Gewicht [kg]:
7,5
Höhe [cm]:
110,0
max. Höhe [cm]:
110
min. Höhe [cm]:
63
Rollendurchmesser [cm]:
5
Produktart:
Arbeitsbock
Produktkategorie:
Arbeitsböcke
Eigenschaft:
höhenverstellbar
Konstruktion:
3-Fuß
Tragfähigkeit [kg]:
100
Material:
Stahl
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,76*
€ 103,57*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,28*
€ 109,63*
19 Tage
15
Frei Haus
ab € 104,85*
€ 125,95*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 108,42*
€ 129,64*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 145,23*
€ 172,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,11*
€ 201,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,14*
€ 191,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.