Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Spänebehälter orange RAL 2000 144 x 78 x 68 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Spänebehälter orange RAL 2000 144 x 78 x 68 cm
Stapler-Anbaugeräte Spänebehälter orange RAL 2000 144 x 78 x 68 cm
Stapler-Anbaugeräte Spänebehälter orange RAL 2000 144 x 78 x 68 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS2800
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4479-02-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462025042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Stapler-Anbaugeräte Spänebehälter SGU 50, mit Ablasshahn
BAUER® Südlohn Spänebehälter

  • um Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
  • Ablasshahn 1“ zum Ablassen der Flüssigkeiten
  • Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb des Bodens – Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
  • stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • öl- und wasserdicht
  • Rollen nachrüstbar

Rollen sind nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen (Bestell-Nr. BS0900)!


  • Größe: 144,0 x 78,0 x 68,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
144,0
Fassungsvermögen [l]:
500
Gewicht [kg]:
137
Höhe [cm]:
68,0
Tiefe [cm]:
78,0
Produktart:
Spänebehälter
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
orange
Tragfähigkeit [kg]:
1000
Material:
Stahl, lackiert
Anzahl Einfahrtaschen:
2
Aufnahmen für:
Gabelstapler
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,95*
€ 920,84*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 845,21*
€ 940,95*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 889,54*
€ 947,65*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 902,66*
€ 960,11*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.257,46*
€ 1.323,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.323,96*
€ 1.575,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.316,15*
€ 1.566,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.284,83*
€ 1.528,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.266,08*
€ 1.506,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.257,46*
€ 1.496,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
910254
ab € 840,39*
Ähnlich
Eurokraft
549621
ab € 704,94*
Ähnlich
Eurokraft
660680
ab € 699,71*
Ähnlich
Eurokraft
910255
ab € 1.077,02*
Ähnlich
Eurokraft
549623
ab € 894,13*
Ähnlich
Eurokraft
660710
ab € 896,64*
Ähnlich
Eurokraft
910256
ab € 1.311,89*
Ähnlich
Eurokraft
549625
ab € 1.082,93*
Ähnlich
Eurokraft
829692
ab € 1.078,69*
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 687,59*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 686,10*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 816,64*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 843,40*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.015,42*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 963,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.