Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Spänebehälter orange RAL 2000 144 x 128 x 68 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Spänebehälter orange RAL 2000 144 x 128 x 68 cm
Stapler-Anbaugeräte Spänebehälter orange RAL 2000 144 x 128 x 68 cm
Stapler-Anbaugeräte Spänebehälter orange RAL 2000 144 x 128 x 68 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS2801
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4479-03-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462025127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Stapler-Anbaugeräte Spänebehälter SGU 75, mit Ablasshahn
BAUER® Südlohn Spänebehälter

  • um Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
  • Ablasshahn 1“ zum Ablassen der Flüssigkeiten
  • Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb des Bodens – Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
  • stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • öl- und wasserdicht
  • Rollen nachrüstbar

Rollen sind nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen (Bestell-Nr. BS0900)!


  • Größe: 144,0 x 128,0 x 68,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
144,0
Fassungsvermögen [l]:
750
Gewicht [kg]:
182
Höhe [cm]:
68,0
Tiefe [cm]:
128,0
Produktart:
Spänebehälter
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
orange
Tragfähigkeit [kg]:
1.000
Material:
Stahl, lackiert
Anzahl Einfahrtaschen:
2
Aufnahmen für:
Gabelstapler
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, BAUER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 983,49*
€ 1.065,15*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 963,91*
€ 1.088,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.020,44*
€ 1.096,78*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.027,65*
€ 1.110,32*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.429,20*
€ 1.523,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.523,55*
€ 1.813,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.507,42*
€ 1.793,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.459,03*
€ 1.736,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.442,90*
€ 1.717,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.429,20*
€ 1.700,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
910254
ab € 842,10*
Ähnlich
Eurokraft
549621
ab € 704,93*
Ähnlich
Eurokraft
660680
ab € 707,82*
Ähnlich
Eurokraft
910255
ab € 1.085,14*
Ähnlich
Eurokraft
549623
ab € 904,77*
Ähnlich
Eurokraft
660710
ab € 901,42*
Ähnlich
Eurokraft
910256
ab € 1.314,56*
Ähnlich
Eurokraft
549625
ab € 1.087,95*
Ähnlich
Eurokraft
829692
ab € 1.093,20*
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 687,47*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 688,34*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 819,31*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 846,13*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 850,57*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.014,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.